H01630 手動チェーンブロック 1.6t 象印チェンブロック 04617098

手動チェーンブロック 1.6t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード04617098品番H01630
参考基準価格(税別)¥48,690販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●定格荷重(t):1.6●標準揚程(m):3.0●フック間最小距離(mm):338●容量:1.6t●コード番号:221-4810アズワン品番67-9182-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする