H02560 手動チェーンブロック 2.5t 象印チェンブロック 04617168

手動チェーンブロック 2.5t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード04617168品番H02560
参考基準価格(税別)¥79,880販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):416●容量:2.5t●コード番号:221-4812アズワン品番67-9182-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする