象印チェンブロック
手動チェーンブロック 2.5t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617177
品番
H02535
参考基準価格(税別)
¥66,440
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):2.5●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):416●容量:2.5t●コード番号:221-9653
アズワン品番
67-9182-55