象印チェンブロック
手動チェーンブロック 3.1t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617229
品番
H03155
参考基準価格(税別)
¥91,570
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):3.1●標準揚程(m):5.5●フック間最小距離(mm):516●容量:3.1t●コード番号:221-8010
アズワン品番
67-9182-65