HMK0840 手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ 象印チェンブロック 04617265

手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード04617265品番HMK0840
参考基準価格(税別)¥37,440販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●定格荷重(t):0.08●標準揚程(m):4●フック間最小距離(mm):220●容量:80kg●コード番号:221-9560アズワン品番67-9182-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする