象印チェンブロック
手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617281
品番
HMK0850
参考基準価格(税別)
¥44,070
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.08●標準揚程(m):5●フック間最小距離(mm):220●容量:80kg●コード番号:222-2783
アズワン品番
67-9182-75