象印チェンブロック
手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617378
品番
HMK2545
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):4.5●フック間最小距離(mm):220●容量:250kg●コード番号:221-6450
アズワン品番
67-9182-88