象印チェンブロック
手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04617396
品番
HMK2550
参考基準価格(税別)
¥47,820
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):5●フック間最小距離(mm):220●容量:250kg●コード番号:221-4836
アズワン品番
67-9182-89