SGS-311 SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ 象印チェンブロック 04617606

SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):3●最大スパン(m):11●最大車輪圧(kN):39.2●車輪径(mm):98●適合レール幅(mm):100、125、150、175●サスペンション式●コード番号:851-6091注文コード04617606品番SGS-311
参考基準価格(税別)¥387,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。

仕様●定格荷重(t):3●最大スパン(m):11●最大車輪圧(kN):39.2●車輪径(mm):98●適合レール幅(mm):100、125、150、175●サスペンション式●コード番号:851-6091アズワン品番67-9183-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする