象印チェンブロック
トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):5.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):14.0/17.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6128
注文コード
04617798
品番
TWSL-518
参考基準価格(税別)
¥987,280
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
仕様
●定格荷重(t):5.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):14.0/17.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6128
アズワン品番
67-9184-11