曜日別特売

ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本仕様●使用圧力(MPa):0.8●コード番号:342-0031注文コード04618148品番BH-6.5-5-MFX
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。

仕様●使用圧力(MPa):0.8●コード番号:342-0031アズワン品番67-9184-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする