千代田通商
ナイロンチューブ 外径12mm 内径9mm TN-12X9シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):69●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):5●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2381
注文コード
04618550
品番
TN-12X9-20-G
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
仕様
●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):69●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):5●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2381
アズワン品番
67-9186-50