曜日別特売

ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻仕様●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):15●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2392注文コード04618690品番TN-4X2.5-20-Y
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管

仕様●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):15●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2392アズワン品番67-9186-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする