曜日別特売

ナイロンチューブ 外径8mm 内径6mm TN-8X6シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻仕様●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):47●全長(m):100●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):4●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2418注文コード04618970品番TN-8X6-100-R
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管

仕様●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):47●全長(m):100●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):4●流体温度(℃):空気-5~60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2418アズワン品番67-9186-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする