曜日別特売
WTC9296 コスモワイド新金属カバープレート WTCシリーズ Panasonic(パナソニック) 04619478

コスモワイド新金属カバープレート WTCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様●高さ(mm):145●幅(mm):86●長さ(mm):320●コード番号:159-7194注文コード04619478品番WTC9296
参考基準価格(税別)¥11,410販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●高さ(mm):145●幅(mm):86●長さ(mm):320●コード番号:159-7194アズワン品番67-9199-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする