WTJ5045K 宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ Panasonic(パナソニック) 04619661

宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅(mm):234●長さ(mm):260●高さ(mm):90●コード番号:158-7656注文コード04619661品番WTJ5045K
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●幅(mm):234●長さ(mm):260●高さ(mm):90●コード番号:158-7656アズワン品番67-9201-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする