Panasonic(パナソニック)
宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●幅(mm):235●長さ(mm):335●高さ(mm):90●コード番号:158-6098
注文コード
04619670
品番
WTJ5545K
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):235●長さ(mm):335●高さ(mm):90●コード番号:158-6098
アズワン品番
67-9201-67