曜日別特売
WTJ5548K 宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ Panasonic(パナソニック) 04619679

宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅(mm):235●長さ(mm):335●高さ(mm):90●コード番号:158-6113注文コード04619679品番WTJ5548K
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●幅(mm):235●長さ(mm):335●高さ(mm):90●コード番号:158-6113アズワン品番67-9201-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする