Panasonic(パナソニック)
宅内LANパネルまとめてねットギガ WTJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●幅(mm):234●長さ(mm):260●高さ(mm):90●コード番号:158-6090
注文コード
04619688
品番
WTJ5048K
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):234●長さ(mm):260●高さ(mm):90●コード番号:158-6090
アズワン品番
67-9201-64