曜日別特売

フジ クッキングシート 30本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-9205-27
内容量1ケース(30本)注文コード04620029品番-
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両面シリコン樹脂加工の耐油紙です。両面使用可能です。

仕様●サイズ:33cm×30m●材質:両面シリコン樹脂加工耐油紙●耐熱温度:250℃/20分アズワン品番67-9205-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする