HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065

HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065
HDAG-14-S オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ 三研空機 04620065

オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード04620065品番HDAG-14-S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。

仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディーアズワン品番67-9205-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする