曜日別特売
M7-19-642 BMP71用 M7シリーズ 日本ブレイディ 04620099

M7-19-642 BMP71用 M7シリーズ 日本ブレイディ 04620099
M7-19-642 BMP71用 M7シリーズ 日本ブレイディ 04620099

BMP71用 M7シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻(250枚)注文コード04620099品番M7-19-642
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プリンターBMP71にご使用いただけます。
細いストローにご使用でき、液体窒素の凍結保存にも最適。印字面をラミネートするので耐溶剤性や耐擦過性に優れております。

仕様●ラベル種類:B-642●ラベルサイズ:25.4mm×25.4mm(印字エリア:15.4mm×9.53mm)●対応温度:-196~120度●対応インクリボン:R4300シリーズアズワン品番67-9205-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする