曜日別特売
GMS-385-3.0-40-5C メタルソー GMS-385シリーズ モトユキ 04620318

メタルソー GMS-385シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード04620318品番GMS-385-3.0-40-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000

厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合、厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合

仕様●外形(mm):385●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):40●ピッチ(mm):5●歯数:240●ピン穴数:3●ピン穴径(mm):11●ピン穴PCD(mm):65●刃形記号:C●適合機種:ミチタ電機 MMC-385アズワン品番67-9208-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする