アズワン
オリコン 50B【3】 55082000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-9214-30
67-9214-30
67-9214-28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620790
品番
55082000TMBL
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
アズワン品番
67-9214-30