アズワン
オリコン 55B【2】 55541000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-9214-35
67-9214-34
67-9214-35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620817
品番
55541000YE305
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥12,067
販売価格(税別)
¥
10,970
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):651×442×249●有効内寸(mm):600×404×228●内容量(L):57.7●圧縮荷重:17.09kN(1744kgf)
アズワン品番
67-9214-35