55071000YE305 オリコン 60A【2】 55071000シリーズ アズワン 04620826

オリコン 60A【2】 55071000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04620826品番55071000YE305
参考基準価格(税別)¥11,740販売価格(税込)¥12,804
販売価格(税別)
11,640

折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×380●有効内寸(mm):490×333×364●内容量(L):61.4●圧縮荷重:8.25kN(842kgf)アズワン品番67-9214-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする