55104000BL504 サンクレットオリコン 30B【2】 55104000シリーズ アズワン 04620878

サンクレットオリコン 30B【2】 55104000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04620878品番55104000BL504
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,758
販売価格(税別)
9,780

一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):538×366×218●有効内寸(mm):490×331×188●内容量(L):30.8●圧縮荷重:15.30kN(1560kgf)アズワン品番67-9214-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする