アズワン
サンクレットオリコン 55B【2】 55539000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04620921
品番
55539000YE305
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥14,014
販売価格(税別)
¥
12,740
バスケットに入れる
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):657×441×261●有効内寸(mm):598×405×227●内容量(L):55.0●圧縮荷重:18.52kN(1890kgf)
アズワン品番
67-9214-55