55473000TMBL サンクレットオリコン P75B-S【2】 55473000シリーズ アズワン 04620939

サンクレットオリコン P75B-S【2】 55473000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-9214-58
内容量1個注文コード04620939品番55473000TMBL
参考基準価格(税別)¥14,330販売価格(税込)¥15,653
販売価格(税別)
14,230

一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×340●有効内寸(mm):599×404×307●内容量(L):74.3アズワン品番67-9214-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする