曜日別特売
- 低密度グラファイト材 アズワン 04621377

低密度グラファイト材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番67-9218-78
内容量1枚注文コード04621377品番-
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,850
販売価格(税別)
33,500

気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。

仕様●サイズ:300×300×20mm●材質:黒鉛●かさ比重:1.74g/cm3●開気孔率:11%●平均気孔径:2μmアズワン品番67-9218-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする