曜日別特売
6400BKL 衝撃吸収幅広スリッパ 6400シリーズ 山一 04621499

衝撃吸収幅広スリッパ 6400シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-9218-92注文コード04621499品番6400BKL
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

脱ぎ履きが簡単なスリッパタイプ。日本製のしっかり品質、衝撃吸収フォームの中敷で疲れにくい、底面全体に溝があり、滑りにくい設計になっています。
脱ぎ履きが簡単なスリッパタイプです。日本製のしっかり品質です。衝撃吸収フォームの中敷で疲れにくいです。

仕様●サイズ:L(24.5~25.0)●甲材:PU●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:4E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足L寸約150gアズワン品番67-9218-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする