曜日別特売
PR-323ROR さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ ドリテック 04622427

PR-323ROR さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ ドリテック 04622427
PR-323ROR さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ ドリテック 04622427

さすだけ充電ラジオライト3 PR-323シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04622427品番PR-323ROR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620

10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時、USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能、突然の災害時に便利な機能、停電時に便利な白色LEDライト、本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)、持ち方を選べる吊下げひも付き
10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時です。USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能付です。突然の災害時に便利な機能付です。停電時に便利な白色LEDライト付です。本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)付きです。持ち方を選べる吊下げひも付きです。

仕様●サイズ:約幅160×奥行77×高さ70mm●重量:約281g●受信周波数:AM:525~1630kHz●FM:75.5~108.5Mhz●出力端子:ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個●入力端子:USB TypeC 1個●スピーカー:直径4cm 丸形8Ω 1個●持続時間目安内臓コンデンサ充電(満充電時):ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分●持続時間目安アルカリ乾電池(新品時):ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間アズワン品番67-9227-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする