シントー化学
ターキー点鼻 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●外径:Φ31mm●全高:112mm●ボトル材質:PE●ボトルの色:半透明
注文コード
04622926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一回の噴霧量が一定のスプレー容器、上方向に噴霧できるスプレー容器、調剤向け点鼻スプレー容器
仕様
●外径:Φ31mm●全高:112mm●ボトル材質:PE●ボトルの色:半透明
アズワン品番
67-9230-62