曜日別特売
- モレナイ軟膏容器 E-24 100個入 シントー化学 04623100

モレナイ軟膏容器 E-24 100個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)アズワン品番67-9230-78注文コード04623100品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。

仕様●外径:Φ43.5mm●高さ:27mm●材質:本体/PE、フタ/PP●色:本体/白、フタ/ピンク容量(mL)24材質(本体)PE色(本体)アズワン品番67-9230-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする