アプソン
VBクリーナー バーチカルブラインドクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04623581
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VBクリーナー(バーチカルブラインドクリーナー)用替布です。
仕様
●サイズ(mm):260×70×40●重量:約30g●材質:ポリエステル80%・ポリアミド20%
アズワン品番
67-9231-31
繰り返し・詰め替え
対応