内容量1台仕様●測定温度範囲(℃)-20~550℃●温度分解能(℃)@30℃0.04℃●測定視野角(°)33° × 25●空間分解能(mrad)1.8●使用温度範囲(℃)-15℃~50℃●幅(mm)244●奥行(mm)95●高さ(mm)140●ディスプレイサイズ3.5インチ●赤外線解像度(ピクセル)320×240画素●電源(V)バッテリー(4時間)●画素数(画素):320×240画素(76,800画素)●熱画像、デジタルカメラ、MSX(FLIR独自の輪郭補正)の画像が同時に撮影できます。●Proモデルは、タッチパネルに対応し、画面の気になる部分をタッチするだけで、その周囲の色調を自動調整するワンタッチレベルスパンに対応しています。●フォーカスフリーの簡単操作でどなたでもお使いいただけます。●撮影画像(温度情報付きJPEG)は内部メモリに保存でき、記録した画像は、USBケーブルでPCへ移すことができます。注文コード04624606品番FLIR E8Pro