曜日別特売
GLH-RL-5 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン 04625191

GLH-RL-5 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン 04625191
GLH-RL-5 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン 04625191
GLH-RL-5 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン 04625191

槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様●縄梯子:5m●付属品:ケース、フック(カラビナ×2本)●推奨耐年数:3年注文コード04625191品番GLH-RL-5
参考基準価格(税別)¥86,800販売価格(税込)¥95,370
販売価格(税別)
86,700

グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。

仕様●縄梯子:5m●付属品:ケース、フック(カラビナ×2本)●推奨耐年数:3年アズワン品番67-9247-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする