202283-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E 04626006

202283-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E 04626006
202283-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E 04626006
202283-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E 04626006
202283-SS CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E 04626006

CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-9258-71
内容量1本注文コード04626006品番202283-SS
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。

仕様●除去対象物質:水分(H2O)●容量:46cc●【除去容量:(標準)】●▼H2O:6 g●【性能:(ppb)】●▼H2O: < 20 ppb●【インジケータ反応濃度】●▼H2O: 1ppm 青から薄茶色●最大圧力:11 bar / 160 psi●流量(標準-最大):200 - 2000 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 26.3 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット)アズワン品番67-9258-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする