曜日別特売
202287M-V CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626225

202287M-V CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626225
202287M-V CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.E 04626225

CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番67-9258-97
内容量1本注文コード04626225品番202287M-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥389,400

ZPure(TM)M (超大容量ガス精製フィルター)、ZPure(TM)M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2"VCRと1/4"コンプレッションフィッティング接続を採用しています。ZPure(TM)M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。とくに半導体用途で多く採用されています。

仕様●除去対象物質:水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:3800cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O:180 - 281 g●▼HC:159 - 530 g●【性能:(ppb)】●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:不活性ガス/Air/N2は150 psi (1.03 MPa), H2/O2は80 psi (0.55 MPa)●流量(標準-最大):30000 - 100000 mL/min●本体サイズ:10 cm x 64 cm●接続サイズ:1/2" VCR●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●重量約10.5kgアズワン品番67-9258-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする