GF205GR/FTL 作業用手袋 合成皮革 グレー GF205GR/FTLシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626661

GF205GR/FTL 作業用手袋 合成皮革 グレー GF205GR/FTLシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626661
GF205GR/FTL 作業用手袋 合成皮革 グレー GF205GR/FTLシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626661

作業用手袋 合成皮革 グレー GF205GR/FTLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双仕様●サイズ:S●色:グレー●材料●▼本体・甲:ポリエステルニット●▼本体・掌:合成皮革 0.5~0.8mm●▼甲補強/平補強:通電性牛革 0.5~0.7mm注文コード04626661品番GF205GR/FTL
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

タッチパネル対応(親指・人差指・中指・甲側第二関節)、作業中の脱着手間を削減。

仕様●サイズ:S●色:グレー●材料●▼本体・甲:ポリエステルニット●▼本体・掌:合成皮革 0.5~0.8mm●▼甲補強/平補強:通電性牛革 0.5~0.7mm機能タッチパネル対応アズワン品番67-9259-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする