ワタナベ工業
冷凍用抗菌保存袋 半透明 60枚×30組入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-9264-73
67-9264-73
67-9264-71
67-9264-72
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30組×60枚)
注文コード
04628140
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
半透明色、冷蔵庫や冷凍庫での食品保存や食材・お菓子の小分けに便利。原料に無機系抗菌剤を練り込み。SIAAマーク取得、食品衛生法適合品
仕様
●サイズ:大●横3200mm×縦380mm●厚み:0.015mm●材質:高密度ポリエチレン●単品JANコード:4903620603438
色
半透明
アズワン品番
67-9264-73