曜日別特売
- 冷凍用抗菌保存袋 半透明 60枚×30組入 ワタナベ工業 04628158

冷凍用抗菌保存袋 半透明 60枚×30組入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番67-9264-72
内容量1ケース(30組×60枚)注文コード04628158品番-
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

半透明色、冷蔵庫や冷凍庫での食品保存や食材・お菓子の小分けに便利。原料に無機系抗菌剤を練り込み。SIAAマーク取得、食品衛生法適合品

仕様●サイズ:小●横250mm×縦350mm●厚み:0.015mm●材質:高密度ポリエチレン●単品JANコード:4903620603421半透明アズワン品番67-9264-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする