- 室内用ポリ袋20L 10枚×30組入 ワタナベ工業 04628185

室内用ポリ袋20L 10枚×30組入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-9264-75
内容量1ケース(30組×10枚)注文コード04628185品番-
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

室内で使う小さなゴミ箱用ポリ袋です。事務所等のゴミ箱に適しています。
半透明色。

仕様●サイズ:20L●横500mm×縦600mm●厚み:0.02mm●材質:高密度ポリエチレン●単品JANコード:4903620605470アズワン品番67-9264-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする