曜日別特売
FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876

FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876
FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876
FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876
FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876
FGA20010 保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂 04628876

保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着仕様●カラー:ネービー●サイズ:M●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブル注文コード04628876品番FGA20010
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。

仕様●カラー:ネービー●サイズ:M●使用素材:高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)●附属品:バッテリー(10,000mAh)、USBケーブルアズワン品番67-9270-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする