曜日別特売
FGA20000 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂 04629016

FGA20000 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂 04629016
FGA20000 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂 04629016
FGA20000 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂 04629016
FGA20000 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂 04629016

保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズEL
内容量1着注文コード04629016品番FGA20000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。

付属品バッテリー(10000mAh)、USBケーブル種別ベストネービーサイズELアズワン品番67-9271-01素材高密度タフタ(表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステルメッシュラミネート、中綿:100gキルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする