曜日別特売
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987

SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987
SBZ-BR10APK スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ MEDIK(メディク) 04629987

スタイリングスチームアイロン SBZ-BR10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源:110V / 60Hz●消費電流:1350W●水タンクサイズ:140mL●商品サイズ:83(W)×369(D)×112.5mm(H)●重量:890g(本体のみ)●電源コード:1.8m●付属品:本体、注水カップ、スタンド、ブラシプレート、取扱説明書●保証:1年間無償修理保証注文コード04629987品番SBZ-BR10APK
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

カシミヤ、ウール、毛皮や着物など洗えない衣類は数多く存在します。「スライリングスチームアイロン」でハンガーにかけたまま衣類の除菌、消臭、さらにシワ伸ばしまで簡単に行えます!1回のスチームで90%除去、5回のスチームで99.999%除去出来ます。※実際の使用環境での同じ効果を保証するものではありません。
99.999%除菌!圧倒的スチーム力!スチーマー × アイロンの2WAYで、手軽にプロ並みの衣類ケアを。また、スライリングスチームアイロンはフランスのデザイン技術会社が内部設計まで拘って考案したヨーロッパ生まれの衣類管理機器です。

仕様●電源:110V / 60Hz●消費電流:1350W●水タンクサイズ:140mL●商品サイズ:83(W)×369(D)×112.5mm(H)●重量:890g(本体のみ)●電源コード:1.8m●付属品:本体、注水カップ、スタンド、ブラシプレート、取扱説明書●保証:1年間無償修理保証アズワン品番67-9275-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする