曜日別特売
982V-6FF ELSA23 イコール・Y 982Vシリーズ AVS Romer 04631308

ELSA23 イコール・Y 982Vシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-9280-96
内容量1個注文コード04631308品番982V-6FF
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐薬品性に優れたPVDF製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。

仕様●チューブ外形:6mm●材質:本体/ポリフッ化ビニリデン(PVDF)●OリングFKM●他SUS316L、SUS301●使用温度範囲:0~120℃アズワン品番67-9280-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする