高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。多彩なインタフェース(USB/Serial)を装備し、使う場所を選びません。