FV-301-IV スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632060

FV-301-IV スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632060
FV-301-IV スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632060
FV-301-IV スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632060
FV-301-IV スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632060

スツール FV-301シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚仕様●色:アイボリー●材質:座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/合成樹脂材料●昇降方式:油圧シリンダー式●座面径×高さ:Φ320×H490~670mm●耐荷重:約100kg●重量:約5kg●脚部径:Φ480mm●組み立て式注文コード04632060品番FV-301-IV
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メディカル用として、美容クリニック向けとしても、シンプルで使いやすいスツールです。オールラウンドにご使用いただけます。お手入れ簡単PVCレザーを採用。汚れ、耐久性にもしっかり対応しています。キャスター付きの5本脚タイプのスツールです。お好みの高さに調節可能で、高さ49~67cmまで可動するので施術に合わせて高さにすることができます。

仕様●色:アイボリー●材質:座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/合成樹脂材料●昇降方式:油圧シリンダー式●座面径×高さ:Φ320×H490~670mm●耐荷重:約100kg●重量:約5kg●脚部径:Φ480mm●組み立て式アズワン品番67-9285-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする