FV-215-BR-W70-H70 診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632279

FV-215-BR-W70-H70 診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632279
FV-215-BR-W70-H70 診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632279
FV-215-BR-W70-H70 診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632279
FV-215-BR-W70-H70 診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 04632279

診察台ベッド ブラウン FV-215-BR-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-9285-46注文コード04632279品番FV-215-BR-W70-H70
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。

仕様●材質:マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール●アジャスター付き●重量:約30kg●耐荷重:約200kg(等分布荷重)●付属品:組立工具(スパナ)●組み立て式●幅×長さ×高さ(mm):700×1800×700●色:ブラウンアズワン品番67-9285-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする